{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK2 | |
⌀ da caixa D | 45 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
n.º máximo de rotações | 5.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 100 kg | |
Comprimento 1 | 43 mm | |
L2 | 10 mm | |
⌀ exterior D1 | 12 mm | |
⌀ da haste D2 | 20 mm | |
adequado para o código de cor | K12 | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 320659 2 | |
EAN/GTIN | 4045197774347 | |
Número do fabricante | 320659 2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ponto de torno rotativo rotativas para insertos de troca 2
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
262,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
503,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
375,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 100 kg | 50 kg | 850 kg |
⌀ da caixa D | 45 mm | 45 mm | 26 mm |
n.º máximo de rotações | 5.000 r.p.m. | 5.000 r.p.m. | 6.000 r.p.m. |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cone Morse | MK2 | MK2 | MK2 |
adequado para o código de cor | K12 | K12 | |
Tipo de produto | Ponta de centragem | Ponta de centragem | Ponta de centragem |