{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK6 | |
⌀ da caixa D | 88 mm | |
Comprimento útil B | 126,5 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 40 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,006 mm | |
Comprimento da ponta C | 50,5 mm | |
n.º máximo de rotações | 3.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 2.000 kg | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 320652 6 | |
EAN/GTIN | 4062406200312 | |
Número do fabricante | 320652 6 |