{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK5 | |
⌀ da caixa D | 69 mm | |
Comprimento útil B | 103 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 32 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,006 mm | |
Comprimento da ponta C | 40 mm | |
n.º máximo de rotações | 3.800 r.p.m. | |
para peso da peça | 800 kg | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 320652 5 | |
EAN/GTIN | 4062406200305 | |
Número do fabricante | 320652 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ponto de torno rotativo rotativas leve 5
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
246,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
368,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
308,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ da caixa D | 69 mm | 88 mm | 88 mm |
n.º máximo de rotações | 3.800 r.p.m. | 3.000 r.p.m. | 3.000 r.p.m. |
erro de concentricidade máximo | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Cone Morse | MK5 | MK5 | MK5 |
Comprimento útil B | 103 mm | 143 mm | 128,5 mm |
Comprimento da ponta C | 40 mm | 65 mm | 50,5 mm |
⌀ máximo da ponta 60° A | 32 mm | 40 mm | 40 mm |