Haste de barra de mandrilar, HSK-T, ⌀ da haste/⌀ D − medida A: 63/32-160mm

N.º do artigo: 320102 63/32-160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/⌀ D − medida A Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 63 mm
Projeção medida A 160 mm
⌀ D 32 mm
Alojamento HSK-T
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Haste de barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320102 63/32-160
EAN/GTIN 2050001772923
Número do fabricante HA6.WK2.032.160

Descrição

Versão:

  • Para operações de torneamento eficientes.
  • Para processamento de rotação à esquerda e à direita.

Vantagem:

Para alojamento de cabeças de corte intercambiáveis.

Nota:

Cabeças intercambiáveis adequadas, ver n.º 264826264827.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta