Haste de barra de mandrilar 40/40-120

N.º do artigo: 320102 40/40-120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/⌀ D − medida A Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 40 mm
Projeção medida A 120 mm
⌀ D 40 mm
Alojamento HSK-T
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Haste de barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320102 40/40-120
EAN/GTIN 2050001772695
Número do fabricante HA4.WK1.040.120

Descrição

Ejecución:

  • Para operações de torneamento eficientes.
  • Para processamento de rotação à esquerda e à direita.

Aplicación:

Para alojamento de cabeças de corte intercambiáveis.

Nota:

Cabeças intercambiáveis adequadas, ver n.º 264826264827.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta