{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 63 mm | |
Tamanho da placa | 16 | |
Alojamento | HSK-T | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. | 80 mm | |
Distância entre pontas dos eixos f | 45 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1606.. | |
Peça sobresselente | P02 | |
Tipo de haste | Cone de haste oca | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 320016 63/16HP | |
EAN/GTIN | 2050001771889 | |
Número do fabricante | HA6.PCE.LLA.070HP |