Suporte de torneamento esquerda 40/12HP

N.º do artigo: 320016 40/12HP
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 40 mm
Tamanho da placa 12
Alojamento HSK-T
Tipo de inserto esquerda
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 55 mm
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. 50 mm
Distância entre pontas dos eixos f 27 mm
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1204..
Peça sobresselente P01
Comprimento total 75 mm
Tipo de haste Cone de haste oca
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320016 40/12HP
EAN/GTIN 2050002039612
Número do fabricante HA4.PCD.LLA.055-HP

Descrição

Nota:

Encomendar bico HP adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta