Ejecución:
Para arrefecimento e lubrificação direcionados na extremidade de corte ou evacuação de aparas.
Bico de alta pressão – Bico de refrigeração robusto adequado para altas pressões, ajuste manual da direção, ampla faixa de ajuste de até 45° em cada direção e um ⌀ de passagem do tubo de 4 mm.
Com o JetKD-A tem um bocal de refrigeração robusto para utilização em tornos CNC modernos. É adequado para instalação em suportes de ferramentas fixos ou acionados. As máquinas com bombas de alta pressão requerem bocais de refrigeração especiais que cumpram as pressões mais altas. É aqui que entra o JetKD-A em jogo! A passagem de grande dimensão garante um jato de refrigeração forte e fácil de controlar. O ajuste da direção é feito manualmente. Basta rodar na direção pretendida e apertar a porca de união. Graças ao grande raio de rotação, o ajuste é possível com um ângulo de até 45° em qualquer direção.
Descripción:
O JetKD-A consiste em três partes, que são projetadas para uma função ótima e longa vida útil. Especialmente com um componente tão importante como um bico de refrigeração, a combinação certa de todos os componentes é importante. A parte inferior tem uma rosca cónica e é aparafusada no furo do líquido de arrefecimento utilizando uma chave Allen. O bico é então fixado com uma porca de união.
Aplicación:
Para utilização em suportes rotativos estáticos e acionados através de ligação roscada.
Nota:
Adaptadores e extensões de rosca adequados, ver
319476 ou
319477.