Bocal de refrigeração JetKD-A com ligação roscada G1/8X20

N.º do artigo: 319473 G1/8X20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca×comprimento do bico Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo JetKD-A
⌀ de passagem do tubo 4 mm
Comprimento do bico 20 mm
Rosca de ligação G1/8
Versão Rosca
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Bico de refrigerante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319473 G1/8X20
EAN/GTIN 4260711110306
Número do fabricante TOP52GR22,0

Descrição

Ejecución:

Para arrefecimento e lubrificação direcionados na extremidade de corte ou evacuação de aparas.
Bico de alta pressão – Bico de refrigeração robusto adequado para altas pressões, ajuste manual da direção, ampla faixa de ajuste de até 45° em cada direção e um ⌀ de passagem do tubo de 4 mm.
Com o JetKD-A tem um bocal de refrigeração robusto para utilização em tornos CNC modernos. É adequado para instalação em suportes de ferramentas fixos ou acionados. As máquinas com bombas de alta pressão requerem bocais de refrigeração especiais que cumpram as pressões mais altas. É aqui que entra o JetKD-A em jogo! A passagem de grande dimensão garante um jato de refrigeração forte e fácil de controlar. O ajuste da direção é feito manualmente. Basta rodar na direção pretendida e apertar a porca de união. Graças ao grande raio de rotação, o ajuste é possível com um ângulo de até 45° em qualquer direção.

Descripción:

O JetKD-A consiste em três partes, que são projetadas para uma função ótima e longa vida útil. Especialmente com um componente tão importante como um bico de refrigeração, a combinação certa de todos os componentes é importante. A parte inferior tem uma rosca cónica e é aparafusada no furo do líquido de arrefecimento utilizando uma chave Allen. O bico é então fixado com uma porca de união.

Aplicación:

Para utilização em suportes rotativos estáticos e acionados através de ligação roscada.

Nota:

Adaptadores e extensões de rosca adequados, ver 319476 ou 319477.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta