Estabilizador de barra de mandrilar 3×D midi 12L

N.º do artigo: 319456 12L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Oscilação: amortiguado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sentido de corte izquierda
⌀ de fixação D1 12 mm
⌀ da haste D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Projeção L1 36 mm
Comprimento da haste Ls 53 mm
Comprimento total L2 95 mm
Raio R 1,2 mm
C 1,5 mm
Desfasamento Z relativamente ao eixo 14 mm
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Oscilação amortiguado
Tipo de produto Estabilizador de barras de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319456 12L
EAN/GTIN 4062406309145
Número do fabricante 319456 12L

Descrição

Ejecución:

Corpo base feito de aço para ferramentas de alta qualidade, superfície e superfícies funcionais temperadas.

Ventaja:

Redução das oscilações e vibrações quando utilizado com todos os tipos de barras de mandrilar.

Idóneo para:

Todas as barras de mandrilar comuns.

Nota:

Para determinar a variante correta do estabilizador da barra de mandrilar, é essencial efetuar uma verificação de colisão utilizando os dados da Hoffmann e-Tool da eShop ou através do ToolScout! Recomenda-se um comprimento máximo de projeção de 3×D dos tipos de barra de mandrilar utilizados.
Estabilizador de projeção máxima incl. barra de mandrilar 6×D.
Estabilizador da barra de mandrilar com 7×D ou ⌀ da haste D2 = 25 mm disponível a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta