{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sentido de corte | izquierda | |
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
⌀ da haste D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Projeção L1 | 30 mm | |
Comprimento da haste Ls | 53 mm | |
Comprimento total L2 | 89 mm | |
Raio R | 1,2 mm | |
C | 1 mm | |
Desfasamento Z relativamente ao eixo | 11 mm | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Oscilação | amortiguado | |
Tipo de produto | Estabilizador de barras de mandrinar |
Número do artigo | 319456 10L | |
EAN/GTIN | 4062406309121 | |
Número do fabricante | 319456 10L |