{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste d1 | 50 mm | |
⌀ de fixação d2 | 14 mm | |
⌀ d4 | 55 mm | |
l1 | 90 mm | |
l2 | 10 mm | |
Tipo de produto | Bucha redutora |
Número do artigo | 319428 50/14 | |
EAN/GTIN | 4045197782137 | |
Número do fabricante | 319428 50/14 |