Manga de redução com ranhura 32/25

N.º do artigo: 319428 32/25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
79 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste d1/⌀ de fixação d2 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste d1 32 mm
⌀ de fixação d2 25 mm
⌀ d4 37 mm
l1 69 mm
l2 10 mm
Tipo de produto Bucha redutora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319428 32/25
EAN/GTIN 4045197782021
Número do fabricante 319428 32/25

Descrição

Ejecución:

Adequado para suporte VDI, forma E2 (n.º 319275319405).
Versão ranhurada - alinhamento da ferramenta possível através do parafuso de fixação, aperto através do suporte de barra de mandrilar.

Aplicación:

Para redução de ⌀ para ferramentas com haste cilíndrica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta