{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | E | |
Furo d2 (H7) | 50 mm | |
Tamanho VDI | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 100 mm | |
l7 | 86 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 50 | |
Rosca do canal de refrigeração | M8 | |
Rosca para parafusos tensores | M10 | |
Tipo de produto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número do artigo | 319335 50 | |
EAN/GTIN | 4062406755140 | |
Número do fabricante | 319335 50 |