Suporte de barras de mandrilar Forma E2 12

N.º do artigo: 319335 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Furo d2 (H7) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma E
Furo d2 (H7) 12 mm
Tamanho VDI VDI 50
d6 98 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Código de cor da haste VDI VDI 50
Rosca do canal de refrigeração M8
Rosca para parafusos tensores M10
Tipo de produto VDI-soporte de barras de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319335 12
EAN/GTIN 4062406755089
Número do fabricante 319335 12

Descrição

Aplicación:

Para processamento interno com suporte de barras de mandrilar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta