{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | E | |
Furo d2 (H7) | 20 mm | |
Tamanho VDI | VDI 20 | |
d6 | 50 mm | |
l6 | 50 mm | |
l7 | 41 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 20 | |
Rosca do canal de refrigeração | M6 | |
Rosca para parafusos tensores | M8 | |
Tipo de produto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número do artigo | 319310 20 | |
EAN/GTIN | 4062406754853 | |
Número do fabricante | 319310 20 |