Suporte de barras de mandrilar Forma E2 12

N.º do artigo: 319310 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Furo d2 (H7) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma E
Furo d2 (H7) 12 mm
Tamanho VDI VDI 20
d6 50 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Código de cor da haste VDI VDI 20
Rosca do canal de refrigeração M6
Rosca para parafusos tensores M8
Tipo de produto VDI-soporte de barras de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319310 12
EAN/GTIN 4062406754839
Número do fabricante 319310 12

Descrição

Aplicación:

Para processamento interno com suporte de barras de mandrilar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta