Suporte de barras de mandrilar Forma E2 6

N.º do artigo: 319305 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Furo d2 (H7) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma E
Furo d2 (H7) 6 mm
Tamanho VDI VDI 16
d6 40 mm
l6 44 mm
l7 34 mm
Código de cor da haste VDI VDI 16
Rosca do canal de refrigeração M5
Rosca para parafusos tensores M6
Tipo de produto VDI-soporte de barras de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319305 6
EAN/GTIN 4062406745868
Número do fabricante 319305 6

Descrição

Ejecución:

  • HCR endurecido 58+/-2.
  • Todas as áreas funcionais retificadas.
  • Haste VDI perfurada.
  • Com dois bicos de pulverização esféricos.

Ventaja:

  • Também adequado para barras de mandrilar mais longas.
  • Ajuste individual do comprimento das barras de mandrilar.

Aplicación:

Para processamento interno com suporte de barras de mandrilar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta