{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | E | |
Furo d2 (H7) | 12 mm | |
Tamanho VDI | VDI 16 | |
d6 | 40 mm | |
l6 | 44 mm | |
l7 | 34 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 16 | |
Rosca do canal de refrigeração | M5 | |
Rosca para parafusos tensores | M8 | |
Tipo de produto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número do artigo | 319305 12 | |
EAN/GTIN | 4062406745899 | |
Número do fabricante | 319305 12 |