Suporte de corte VDI Altura central 32 40-UEK

N.º do artigo: 319149 40-UEK
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste d1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura B1 35 mm
Largura B2 60 mm
Largura B3 48 mm
L1 88,5 mm
Altura H 100 mm
Código de cor da haste VDI VDI 40
Tipo de produto Suporte de recorte VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319149 40-UEK
EAN/GTIN 2050002040069
Número do fabricante 32.4032WT250RLÜK

Descrição

Ejecución:

Para uso em todos os tornos CNC Gildemeister CTX com revólver de estrela.
  • Com dentado duplo na haste VDI para utilização à esquerda ou à direita.
  • Com bico de pulverização esférico para um arrefecimento ideal da aresta de corte.
  • Aperto da espada perfurante através da tira terminal.
  • Ajuste de altura de ±1 mm.

Aplicación:

Para inserção de lâminas de incisão de diferentes fabricantes.

Idóneo para:

DMG Gildemeister CTX.

Nota:

Tamanho 30-UEK e 40-UEK como versão suspensa.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta