{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura B1 | 35 mm | |
Largura B2 | 60 mm | |
Largura B3 | 48 mm | |
L1 | 85,5 mm | |
Altura H | 100 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | |
Tipo de produto | Suporte de recorte VDI |
Número do artigo | 319149 30 | |
EAN/GTIN | 2050002040038 | |
Número do fabricante | 32.3032CTXRL |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte de corte VDI Altura central 32 30
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
576,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
320,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
320,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura B1 | 35 mm | ||
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Altura H2 | 37 mm | 37 mm | |
L1 | 85,5 mm | 47 mm | 47 mm |
L2 | 70 mm | 70 mm | |
indicado para altura de lâmina | 32 mm | 32 mm | |
Tipo de produto | Suporte de recorte VDI | Suporte de recorte VDI | Suporte de recorte VDI |