{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura B1 | 35 mm | |
Largura B2 | 60 mm | |
Largura B3 | 48 mm | |
L1 | 88,5 mm | |
Altura H | 100 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | |
Tipo de produto | Suporte de recorte VDI |
Número do artigo | 319148 40-UEK | |
EAN/GTIN | 2050002040021 | |
Número do fabricante | 32.4026WT250RLÜK |