{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura B1 | 35 mm | |
Largura B2 | 60 mm | |
Largura B3 | 48 mm | |
L1 | 88,5 mm | |
Altura H | 100 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | |
Tipo de produto | Suporte de recorte VDI |
Número do artigo | 319148 40 | |
EAN/GTIN | 2050002040014 | |
Número do fabricante | 32.4026WT250RL |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Suporte de corte VDI Altura central 26 40
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
620,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
354,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
354,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura B1 | 35 mm | ||
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 88,5 mm | 54 mm | 54 mm |
L2 | 85 mm | 85 mm | |
⌀ da haste d1 | 40 mm | 40 mm | |
Tipo de produto | Suporte de recorte VDI | Suporte de recorte VDI | Suporte de recorte VDI |
Largura B3 | 48 mm |