{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | C | |
⌀ da haste d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Largura da haste b3 | 25,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI |
Número do artigo | 319137 40 | |
EAN/GTIN | 4067263237631 | |
Número do fabricante | 319137 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alojamento de ferramentas Forma C4 axial, esquerda 40
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
104,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
164,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Largura da haste b3 | 25,5 mm | 20,5 mm |
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | VDI 40 |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm |
⌀ da haste d1 | 40 mm | 40 mm |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI | Alojamento de ferramentas VDI |