Alojamento de ferramentas Forma C4 axial, esquerda 20

N.º do artigo: 319137 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste d1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma C
⌀ da haste d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Largura da haste b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Código de cor da haste VDI VDI 20
Tipo de produto Alojamento de ferramentas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319137 20
EAN/GTIN 4067263237617
Número do fabricante 319137 20

Descrição

Ejecución:

  • HCR endurecido 58 ±2.
  • Todas as áreas funcionais retificadas.
  • Com bicos de pulverização esféricos.

Aplicación:

Para ranhuragem plana.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alojamento de ferramentas Forma C4 axial, esquerda 20

Alojamento de ferramentas Forma C4 axial, esquerda 20

sob pedido
Em stock
5 peças em stock
87,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
133,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
b2 27 mm 27 mm
Largura da haste b3 13 mm 13 mm
Forma C C
h1 16 mm 16 mm
h2 22 mm 22 mm
h5 25 mm 25 mm
l1 55 mm 55 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta