{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste d1 | 50 mm | |
indicado para altura de lâmina | 32 mm | |
L1 | 62 mm | |
L2 | 100 mm | |
Altura H1 | 75,5 mm | |
Altura H2 | 47 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 50 | |
Tipo de produto | Suporte de recorte VDI |
Número do artigo | 319132 50 | |
EAN/GTIN | 4045197717207 | |
Número do fabricante | 319132 50 |