{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste d1 | 20 mm | |
indicado para altura de lâmina | 26 mm | |
L1 | 36 mm | |
L2 | 55 mm | |
Altura H1 | 47 mm | |
Altura H2 | 29 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 20 | |
Tipo de produto | Suporte de recorte VDI |
Número do artigo | 319132 20 | |
EAN/GTIN | 4045197716767 | |
Número do fabricante | 319132 20 |