{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | C | |
⌀ da haste d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Largura da haste b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 50 | |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI |
Número do artigo | 319107 50 | |
EAN/GTIN | 4067263224488 | |
Número do fabricante | 319107 50 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alojamento de ferramentas Forma C1 axial, direita 50
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
162,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
245,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm |
Largura da haste b3 | 26 mm | 26 mm |
h1 | 32 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 41 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm |
l1 | 100 mm | 100 mm |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI | Alojamento de ferramentas VDI |