{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | C | |
⌀ da haste d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Largura da haste b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 20 | |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI |
Número do artigo | 319107 20 | |
EAN/GTIN | 4067263224457 | |
Número do fabricante | 319107 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alojamento de ferramentas Forma C1 axial, direita 20
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
97,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
126,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
b1 | 52 mm | 52 mm |
Forma | C | C |
h1 | 16 mm | 16 mm |
h2 | 22 mm | 22 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm |
l1 | 55 mm | 55 mm |
⌀ da haste d1 | 20 mm | 20 mm |