{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | B | |
⌀ da haste d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 36 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 50 | |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI |
Número do artigo | 319017 50 | |
EAN/GTIN | 4067263201151 | |
Número do fabricante | 319017 50 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alojamento de ferramentas Forma B2 radial esquerda, curto 50
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
114,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
190,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm |
b2 | 50 mm | 50 mm |
Forma | B | B |
h1 | 32 mm | 25 mm |
h5 | 36 mm | 35 mm |
l1 | 30 mm | 30 mm |
l2 | 55 mm | 55 mm |