{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | B | |
⌀ da haste d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI |
Número do artigo | 319017 40 | |
EAN/GTIN | 4067263201144 | |
Número do fabricante | 319017 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alojamento de ferramentas Forma B2 radial esquerda, curto 40
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
85,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
130,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h5 | 32,5 mm | 34,5 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm |
⌀ da haste d1 | 40 mm | 40 mm |