{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para quadrado de suporte | 25 mm | |
Alojamento | PSC 63 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 130 mm | |
Comprimento de fixação L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ exterior D | 102 mm | |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas |
Número do artigo | 318872 25 | |
EAN/GTIN | 2050001673435 | |
Número do fabricante | PS6.V25.R31.130 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte de ferramentas axial triplo, direito 25
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
804,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
336,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
336,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
530,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Projeção medida A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
⌀ exterior D | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Comprimento de fixação L1 | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas | Suporte de ferramentas | Suporte de ferramentas | Suporte de ferramentas |