Suporte de ferramentas axial triplo, direito 20

N.º do artigo: 318872 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para quadrado de suporte Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 26623-2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para quadrado de suporte 20 mm
Alojamento PSC 63
Norma de alojamento ISO 26623-2
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 125 mm
Comprimento de fixação L1 95 mm
B 30 mm
⌀ exterior D 90 mm
Tipo de produto Suporte de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 318872 20
EAN/GTIN 2050001672636
Número do fabricante PS6.V20.R31.125

Descrição

Ejecución:

Com bocal de arrefecimento ajustável com rosca interna.

Aplicación:

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.
Para alojamento de suportes de fixação ISO com haste quadrada.

Nota:

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta