Suporte para ferramenta de tornear de troca rápida C40/170

N.º do artigo: 318100 C40/170
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo C40/170
indicado para n.º 318000 C
Altura do alojamento de ferramentas 40 mm
Comprimento 170 mm
Espessura do apoio para ferramentas W 18 mm
Tipo de produto Porta-ferramenta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 318100 C40/170
EAN/GTIN 4045197315847
Número do fabricante D 33/40/170

Descrição

Ejecución:

Com suporte de ferramenta plano. Equipado com parafuso de ajuste de altura bloqueável e 3 parafusos de aperto da ferramenta.

Nota:

Ao encomendar peças sobresselentes n.º 318110318130, indique o número da peça sobresselente e o tamanho da cabeça de suporte de aço de troca rápida A, B, C ou E.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta