Suporte para ferramenta de tornear de troca rápida A20/75

N.º do artigo: 318100 A20/75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo A20/75
indicado para n.º 318000 A
Altura do alojamento de ferramentas 20 mm
Comprimento 75 mm
Espessura do apoio para ferramentas W 10 mm
Tipo de produto Porta-ferramenta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 318100 A20/75
EAN/GTIN 4045197315755
Número do fabricante D 11/20/75

Descrição

Ejecución:

Com suporte de ferramenta plano. Equipado com parafuso de ajuste de altura bloqueável e 3 parafusos de aperto da ferramenta.

Nota:

Ao encomendar peças sobresselentes n.º 318110318130, indique o número da peça sobresselente e o tamanho da cabeça de suporte de aço de troca rápida A, B, C ou E.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta