Ejecución:
O design especial e patenteado dos anéis de mandrilar com segmentos de curva permite um ajuste contínuo dos mordentes para produzir o diâmetro necessário. Os pinos de aperto RotoFix flexíveis patenteados incluídos no conjunto permitem que as grandes tolerâncias dos escareadores de parafuso nas garras de aperto de vários fabricantes sejam completamente compensadas por uma faixa de ajuste de 2 mm. Não é necessária qualquer alteração dos escareadores dos parafusos.
Ventaja:
- Tensão interna e externa com 1 anel.
- Área de aperto contínua.
- 1/10 mm de alimentação precisa do diâmetro rotativo.
- Baixos custos de instalação devido aos pinos de aperto RotoFix.
- Grande poupança de custos em mordentes de aperto.
- Acessibilidade ideal da ferramenta de tornear.
- Manuseamento rápido e flexível.
Aplicación:
Com os anéis de aço especial de alta resistência, é possível tornar os mordentes macios com precisão sob pressão de aperto ou retificar os mordentes duros. Pode ser usado para processamento interior ou exterior dos mordentes.
Volumen de suministro:
Suporte para chapa, parafusos RotoFix premium e anéis RotoFix.
10 anéis e 3 parafusos M16/M20 cada.
Nota:
Também disponível a pedido para mandris de 4 e 6 mordentes.