Conjunto de anéis de desenroscar para mordentes RotoRi S

N.º do artigo: 315910 S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação interior 25 mm - 121 mm
⌀ de fixação exterior 39 mm - 153 mm
indicado para ⌀ do mandril rotativo 80 mm - 200 mm
indicado para mordentes rotativos para furos escareados M8; M10
Tipo de produto Anel de desenroscar para mordentes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 315910 S
EAN/GTIN 2050002053113
Número do fabricante P19508142200

Descrição

Ejecución:

O design especial e patenteado dos anéis de mandrilar com segmentos de curva permite um ajuste contínuo dos mordentes para produzir o diâmetro necessário. Os pinos de aperto RotoFix flexíveis patenteados incluídos no conjunto permitem que as grandes tolerâncias dos escareadores de parafuso nas garras de aperto de vários fabricantes sejam completamente compensadas por uma faixa de ajuste de 2 mm. Não é necessária qualquer alteração dos escareadores dos parafusos.

Ventaja:

  • Tensão interna e externa com 1 anel.
  • Área de aperto contínua.
  • 1/10 mm de alimentação precisa do diâmetro rotativo.
  • Baixos custos de instalação devido aos pinos de aperto RotoFix.
  • Grande poupança de custos em mordentes de aperto.
  • Acessibilidade ideal da ferramenta de tornear.
  • Manuseamento rápido e flexível.

Aplicación:

Com os anéis de aço especial de alta resistência, é possível tornar os mordentes macios com precisão sob pressão de aperto ou retificar os mordentes duros. Pode ser usado para processamento interior ou exterior dos mordentes.

Volumen de suministro:

Suporte para chapa, parafusos RotoFix premium e anéis RotoFix.
20 anéis e 3 parafusos M8/M10 cada.

Nota:

Também disponível a pedido para mandris de 4 e 6 mordentes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta