Conjunto de mordentes de bloco 4 peças, macio 350

N.º do artigo: 314700 350
Definir preço 4 Peça (121,38 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de mandril 350 mm
Comprimento L 130 mm
Largura B 34 mm
Altura H 79,5 mm
também adequado para tipo de mandril 400 mm
adequado para o código de cor Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Tipo de produto Mordente de mandril com espiral plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 314700 350
EAN/GTIN 4019208034614
Número do fabricante 107644

Descrição

Material:

16 MnCr5

Idóneo para:

Mandril rotativo de quatro mordentes n.º 312505; 312705.

Nota:

  • Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.
  • As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta