{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 100 mm | |
Comprimento L | 48 mm | |
Largura B | 14 mm | |
Altura H | 33,5 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana |
Número do artigo | 314700 100 | |
EAN/GTIN | 4019208034461 | |
Número do fabricante | 107599 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de mordentes de bloco 4 peças, macio 100
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
|
|
Largura B | 14 mm | 15 mm |
para tipo de mandril | 100 mm | 100 mm |
Altura H | 33,5 mm | 32 mm |
Comprimento L | 48 mm | 42 mm |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana | Mordente de mandril com espiral plana |