{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 200 mm | |
Comprimento L | 69 mm | |
Largura B | 20 mm | |
Altura H | 53,5 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana |
Número do artigo | 314600 200 | |
EAN/GTIN | 4019208034409 | |
Número do fabricante | 107593 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de mordentes de bloco 3 peças, macio 200
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
155 peças em stock
|
|
Largura B | 20 mm | 25 mm |
para tipo de mandril | 200 mm | 200 mm |
Altura H | 53,5 mm | 54 mm |
Comprimento L | 69 mm | 85 mm |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana | Mordente de mandril com espiral plana |