Conjunto de mordentes de bloco 3 peças, macio 140

N.º do artigo: 314600 140
Definir preço 3 Peça (39,10 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de mandril 140 mm
Comprimento L 61 mm
Largura B 18 mm
Altura H 41,5 mm
adequado para o código de cor Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Tipo de produto Mordente de mandril com espiral plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 314600 140
EAN/GTIN 4019208034386
Número do fabricante 107591

Descrição

Material:

16 MnCr5

Idóneo para:

Mandril rotativo de três mordentes n.º 310505; 310655; 310705.

Nota:

  • Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.
  • As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta