{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 315 mm | |
Comprimento L | 129 mm | |
Largura B | 50 mm | |
Altura H | 60 mm | |
Distância entre furos a | 39 mm | |
Distância entre furos b | 30 mm | |
Largura da ranhura D | 21 mm | |
para rosca DIN 912 | M16 | |
adequado para o código de cor | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313715 315/21 | |
EAN/GTIN | 2050001929723 | |
Número do fabricante | 0132131 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de mordentes superiores 3 peças, para tipo de mandril: 315/21
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
81,93 €
70,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
|
|
Distância entre furos a | 39 mm | 39 mm |
Distância entre furos b | 30 mm | 30 mm |
Largura B | 50 mm | 50 mm |
para tipo de mandril | 315 mm | 315 mm |
Comprimento L | 129 mm | 130 mm |
Largura da ranhura D | 21 mm | 21 mm |
adequado para o código de cor | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk |