{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 210 mm | |
Comprimento L | 95 mm | |
Largura B | 35 mm | |
Altura H | 40 mm | |
Distância entre furos a | 24 mm | |
Distância entre furos b | 25 mm | |
Largura da ranhura D | 14 mm | |
para rosca DIN 912 | M12 | |
adequado para o código de cor | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313715 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929693 | |
Número do fabricante | 0132139 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Conjunto de mordentes superiores 3 peças 210
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
52,24 €
44,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
426 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
363 peças em stock
|
|
Distância entre furos a | 24 mm | 24 mm | 20 mm |
Distância entre furos b | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Largura B | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
para rosca DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Altura H | 40 mm | 45 mm | 40 mm |
adequado para o código de cor | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |