{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 250 mm | |
Comprimento L | 103,5 mm | |
Largura B | 50 mm | |
Altura H | 58 mm | |
Distância entre furos a | 34 mm | |
Distância entre furos b | 25 mm | |
Largura da ranhura D | 21 mm | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313470 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929648 | |
Número do fabricante | 0121105 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de mordentes superiores escalonados 3 peças 250
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
162 peças em stock
|
|
Distância entre furos a | 34 mm | 20 mm |
Distância entre furos b | 25 mm | 28 mm |
Largura B | 50 mm | 50 mm |
para tipo de mandril | 250 mm | 250 mm |
Altura H | 58 mm | 50 mm |
Comprimento L | 103,5 mm | 120 mm |
Largura da ranhura D | 21 mm | 21 mm |