{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 165 mm | |
Comprimento L | 72,5 mm | |
Largura B | 40 mm | |
Altura H | 49 mm | |
Distância entre furos a | 18 mm | |
Distância entre furos b | 19 mm | |
Largura da ranhura D | 17 mm | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313470 165 | |
EAN/GTIN | 2050001929624 | |
Número do fabricante | 0121104 |