{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 200 mm | |
Comprimento L | 98 mm | |
Largura B | 35 mm | |
Altura H | 40 mm | |
Distância entre furos a | 15 mm | |
Distância entre furos b | 22 mm | |
Largura da ranhura D | 17 mm | |
para rosca DIN 912 | M12 | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313450 200 | |
EAN/GTIN | 4019208193458 | |
Número do fabricante | 1028176 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de mordentes superiores 3 peças 200
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
100,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
|
|
Distância entre furos a | 15 mm | 12 mm |
Largura B | 35 mm | 36 mm |
para rosca DIN 912 | M12 | M12 |
Altura H | 40 mm | 53 mm |
Comprimento L | 98 mm | 75 mm |
Largura da ranhura D | 17 mm | 17 mm |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |