{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 200 mm | |
Comprimento L | 75 mm | |
Largura B | 36 mm | |
Altura H | 53 mm | |
Distância entre furos a | 12 mm | |
Distância entre furos b | 19 mm | |
Largura da ranhura D | 17 mm | |
para rosca DIN 912 | M12 | |
Tipo de produto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número do artigo | 313405 200 | |
EAN/GTIN | 4019208193410 | |
Número do fabricante | 313405 200 |