{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 130 mm | |
Largura B | 50 mm | |
Altura H | 80 mm | |
Distância entre furos a | 20 mm | |
Distância entre furos b | 31 mm | |
Largura da ranhura D | 25,5 mm | |
para rosca DIN 912 | M20 | |
também adequado para tipo de mandril | 500/630 mm | |
Tipo de produto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número do artigo | 313405 400 | |
EAN/GTIN | 4019208193434 | |
Número do fabricante | 313405 400 |