{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 250 mm | |
Comprimento L | 95 mm | |
Largura B | 45 mm | |
Altura H | 54 mm | |
Distância entre furos a | 15 mm | |
Distância entre furos b | 25 mm | |
Largura da ranhura D | 21 mm | |
para rosca DIN 912 | M16 | |
também adequado para tipo de mandril | 315 mm | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313400 250 | |
EAN/GTIN | 4019208193397 | |
Número do fabricante | 1028173 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Conjunto de mordentes superiores 3 peças 250
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
|
|
Distância entre furos b | 25 mm | 25 mm | 28 mm |
Largura B | 45 mm | 45 mm | 50 mm |
para tipo de mandril | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
para rosca DIN 912 | M16 | M16 | M16 |
Altura H | 54 mm | 54 mm | 50 mm |
Largura da ranhura D | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico | Mordazas de plato de torno de sujeción automática | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |