{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 160 mm | |
Comprimento L | 67 mm | |
Largura B | 36 mm | |
Altura H | 53 mm | |
Distância entre furos a | 12 mm | |
Distância entre furos b | 19 mm | |
Largura da ranhura D | 17 mm | |
para rosca DIN 912 | M12 | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313400 160 | |
EAN/GTIN | 4019208193373 | |
Número do fabricante | 1028171 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de mordentes superiores 3 peças 160
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
|
|
Distância entre furos a | 12 mm | 12 mm |
Largura B | 36 mm | 36 mm |
para tipo de mandril | 160 mm | 160 mm |
para rosca DIN 912 | M12 | M12 |
Altura H | 53 mm | 53 mm |
Comprimento L | 67 mm | 67 mm |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |